ABB SPA - ABBEJ 324 3 6346/12-101 SUPPORTO TRIPLO PRION - EJ 324 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - 3 moduli
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Larghezza del dispositivo - 0.1 mm
Altezza del dispositivo - 0.213 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011395131244
Codice prodotto
ABBEJ 324 3
Cod. produttore
EJ 324 3
Produttore
ABB
Modello:
3 moduli
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Larghezza del dispositivo:
0.1 mm
Altezza del dispositivo:
0.213 mm
Direzione di montaggio:
Verticale
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Adatto per canalina portacavi:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
0.011 mm


