AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEJ 360 7 6342-825-101,INTER 3 TASTI VETRO NERO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEJ 360 7 6342-825-101,INTER 3 TASTI VETRO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 3

  • Numero di attuatori (tasti) - 3

  • Colore - Nero

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395131077

Codice prodotto

ABBEJ 360 7

Cod. produttore

EJ 360 7

Produttore

ABB

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

3

Numero di attuatori (tasti):

3

Colore:

Nero

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altri

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Sensore a tasti per sistemi bus ABB tipo/modello 6342-825-101 INTER 3 TASTI VETRO NERO