AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 063 4 K6-31Z-80 220-240V 50-60Hz minicont. aus. - EL 063 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 063 4 K6-31Z-80 220-240V 50-60Hz minicont. aus.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 3

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614153280

Codice prodotto

ABBEL 063 4

Cod. produttore

EL 063 4

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

3

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Relè ausiliario ABB tipo/modello K6-31Z-80 220-240V 50-60HZ MINICONT. AUS