ABB SPA - ABBEL 189 7 CCL 16-11E CONTATTO AUSILIARE 1NA+1NC - EL 189 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7320500018712
Codice prodotto
ABBEL 189 7
Cod. produttore
EL 189 7
Produttore
ABB
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


