ABB SPA - ABBEL 302 6 B6-22-00-80 220-240V 40-450HZ MINICONT. - EL 302 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
10 PZ
EAN
4013614152627
Codice prodotto
ABBEL 302 6
Cod. produttore
EL 302 6
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
20 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
1.4914 kW
Numero di contatti principali NO:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0


