AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 499 0 BC6-30-10-P-1.4-81 24VCC, 1.4W MINICONT. - EL 499 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 499 0 BC6-30-10-P-1.4-81 24VCC, 1.4W MINICONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 12 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614053436

Codice prodotto

ABBEL 499 0

Cod. produttore

EL 499 0

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

12 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione PCB (circuito stampato)

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.4914 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

MINICONTATTORE BC6-30-10-P-1.4-81 24VCC 1.4W MINICONT.