ABB SPA - ABBEL 501 3 BC6-30-10-2.4-51 17-32VCC, 2.4W MINICONT - EL 501 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 17...32 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A
Confezione
10 PZ
EAN
4013614053009
Codice prodotto
ABBEL 501 3
Cod. produttore
EL 501 3
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
17...32 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
20 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
1.4914 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0


