AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 502 1 BC6-30-01-2.4-51 17-32VCC, 2.4W MINICONT - EL 502 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 502 1 BC6-30-01-2.4-51 17-32VCC, 2.4W MINICONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 17...32 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614052996

Codice prodotto

ABBEL 502 1

Cod. produttore

EL 502 1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

17...32 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.4914 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

MINICONTATTORE BC6-30-01-2.4-51 17-32VCC 2.4W MINICONT