ABB SPA - ABBEL 528 6 CA6-11MP CONTATTO AUSILIARE 1NA+1NC - EL 528 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Confezione
1 PZ
EAN
4013614051043
Codice prodotto
ABBEL 528 6
Cod. produttore
EL 528 6
Produttore
ABB
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


