ABB SPA - ABBEL 551 8 VB6-30-01-P-80 220-240V 40-450HZ MINICON - EL 551 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 8.5 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 1.4914 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4013614153198
Codice prodotto
ABBEL 551 8
Cod. produttore
EL 551 8
Produttore
ABB
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
8.5 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
1.4914 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...240 V
Numero di contatti principali NO:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
1