AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 577 3 CAF6-11K CONTATTO AUSILIARE 1NA+1NC - EL 577 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 577 3 CAF6-11K CONTATTO AUSILIARE 1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614142642

Codice prodotto

ABBEL 577 3

Cod. produttore

EL 577 3

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

CAF6-11K CONT.AUS.FRONT. 1NA 1NC X K6 KC PER INTERRUTTORI MODULARI