AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 578 1 CAF6-20K CONTATTO AUSILIARE 2NA - EL 578 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 578 1 CAF6-20K CONTATTO AUSILIARE 2NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614148347

Codice prodotto

ABBEL 578 1

Cod. produttore

EL 578 1

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

CAF6-20K CONT.AUS.FRONT. 2NA X K6 KC6 PER INTERRUTTORI MODULARI