ABB SPA - ABBEL 579 9 CAF6-02K CONTATTO AUSILIARE 2NC - EL 579 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4013614148354
Codice prodotto
ABBEL 579 9
Cod. produttore
EL 579 9
Produttore
ABB
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


