AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 649 0 AF1250-30-11 CONT 3P 1250A 100-250V AC/D - EL 649 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 649 0 AF1250-30-11 CONT 3P 1250A 100-250V AC/D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1260 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500355091

Codice prodotto

ABBEL 649 0

Cod. produttore

EL 649 0

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

100...250 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

1260 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

1250 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF1250-30-11 CONT 3P 1250A 100-250V AC D