AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 658 1 AF2650-30-11 CONT 3P 2650A 100-250VAC/DC - EL 658 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 658 1 AF2650-30-11 CONT 3P 2650A 100-250VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 2650 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500481431

Codice prodotto

ABBEL 658 1

Cod. produttore

EL 658 1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us DC:

100...250 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

2650 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF2650-30-11 CONT 3P 2650A 100-250VAC DC