ABB SPA - ABBEL 765 4 MJS5-60B joystick 4pos stab - EL 765 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 0 A
Numero di direzioni di azionamento - 4
Con ritorno in posizione 0 - no
Lunghezza joystick - 71 mm
Numero di posizioni di commutazione - 4
Confezione
1 PZ
EAN
7320500375730
Codice prodotto
ABBEL 765 4
Cod. produttore
EL 765 4
Produttore
ABB
Corrente di esercizio nominale le in AC-21:
0 A
Numero di direzioni di azionamento:
4
Con ritorno in posizione 0:
no
Lunghezza joystick:
71 mm
Numero di posizioni di commutazione:
4
Arresto in posizione 0:
no
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:
0
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di protezione (NEMA):
4X