AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 843 9 EK1000-40-21 220VCC CONTATTORI SERIE EK - EL 843 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 843 9 EK1000-40-21 220VCC CONTATTORI SERIE EK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1000 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Terminali per sbarra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500259597

Codice prodotto

ABBEL 843 9

Cod. produttore

EL 843 9

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

220...220 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

1000 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Numero di contatti principali NO:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

1

CONTATTORE ABB SERIE EK1000-40-21 220VCC CONTATTORI SERIE EK