AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 928 8 EK550-40-11 220V/50-60 CONTATTORI SERIE - EL 928 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 928 8 EK550-40-11 220V/50-60 CONTATTORI SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 280 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 800 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500036556

Codice prodotto

ABBEL 928 8

Cod. produttore

EL 928 8

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

280 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

800 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

550 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

CONTATTORE ABB SERIE EK550-40-11 220V 50-60 CONTATTORI SERIE