AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 947 8 EK550-40-21 110VCC CONTATTORI SERIE EK - EL 947 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 947 8 EK550-40-21 110VCC CONTATTORI SERIE EK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 280 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 800 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500049679

Codice prodotto

ABBEL 947 8

Cod. produttore

EL 947 8

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

280 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

110...110 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

800 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Numero di contatti principali NO:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

550 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

CONTATTORE ABB SERIE EK550-40-21 110VCC CONTATTORI SERIE EK