ABB SPA - ABBEL 948 6 EK550-40-21 220VCC CONTATTORI SERIE EK - EL 948 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 280 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 800 A
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
7320500039557
Codice prodotto
ABBEL 948 6
Cod. produttore
EL 948 6
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
280 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
220...220 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
800 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Numero di contatti principali NO:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
550 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1