ABB SPA - ABBELR72V24 ELR72V24 RELE' DIFF. ELETTRONICO - ELR72V24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti miste
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 30000...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012542747024
Codice prodotto
ABBELR72V24
Cod. produttore
ELR72V24
Produttore
ABB
Funzione:
Per reti miste
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
30...30 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2:
30000...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...48 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...48 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
88 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...48 V
Tensione misurabile:
24...48 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz