AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEM 583 0 B7-30-01-F-80 220-240V 40-450HZ MINICONT - EM 583 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEM 583 0 B7-30-01-F-80 220-240V 40-450HZ MINICONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614416798

Codice prodotto

ABBEM 583 0

Cod. produttore

EM 583 0

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione Faston

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2371 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

MINICONTATTORE B7-30-01-F-80 220-240V 40-450HZ MINICONT