AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEM 590 5 B7-30-01-P-01 24V 40-450HZ MINICONT. - EM 590 5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEM 590 5 B7-30-01-P-01 24V 40-450HZ MINICONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 12 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614157431

Codice prodotto

ABBEM 590 5

Cod. produttore

EM 590 5

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

12 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione PCB (circuito stampato)

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2371 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

MINICONTATTORE B7-30-01-P-01 24V 40-450HZ MINICONT.