ABB SPA - ABBEM 591 3 B7-30-01-P-03 48V 40-450HZ MINICONT. - EM 591 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 12 A
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
10 PZ
EAN
4013614190933
Codice prodotto
ABBEM 591 3
Cod. produttore
EM 591 3
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
12 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione PCB (circuito stampato)
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2371 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1