ABB SPA - ABBEM 599 6 BC7-30-01-01 24VCC MINICONT. - EM 599 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013614152603
Codice prodotto
ABBEM 599 6
Cod. produttore
EM 599 6
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
20 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1


