AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEM 611 9 BC7-30-10-P-01 24VCC MINICONT. - EM 611 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEM 611 9 BC7-30-10-P-01 24VCC MINICONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 12 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614157448

Codice prodotto

ABBEM 611 9

Cod. produttore

EM 611 9

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

12 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione PCB (circuito stampato)

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2371 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

MINICONTATTORE BC7-30-10-P-01 24VCC MINICONT.