AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEM 621 8 VB7A-30-10-84 110-127V 40-450HZ MINICONT - EM 621 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEM 621 8 VB7A-30-10-84 110-127V 40-450HZ MINICONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 2.2371 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614188725

Codice prodotto

ABBEM 621 8

Cod. produttore

EM 621 8

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2371 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB tipo/modello VB7A-30-10-84 110-127V 40-450HZ MINIC.IN