ABB SPA - ABBEM 626 7 VB7A-30-01-84 110-127V 40-450HZ MINICONT - EM 626 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 11.5 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 2.2371 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4013614188756
Codice prodotto
ABBEM 626 7
Cod. produttore
EM 626 7
Produttore
ABB
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
11.5 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2371 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Numero di contatti principali NO:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
1