AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEM 766 1 TA200 DU 130-175A RELE TERMICO SERIE TA - EM 766 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEM 766 1 TA200 DU 130-175A RELE TERMICO SERIE TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 130...175 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614286056

Codice prodotto

ABBEM 766 1

Cod. produttore

EM 766 1

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

130...175 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Installazione separata / Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè termico di sovraccarico ABB tipo/modello TA200 DU 130-175A RELE TERMICO SERIE TA