ABB SPA - ABBEN 407 1 UA30-30-10-RA 110V/50-60HZ CONTATT.SERIE - EN 407 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...120 V
Confezione
1 PZ
EAN
3471522302847
Codice prodotto
ABBEN 407 1
Cod. produttore
EN 407 1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...120 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
27.5 kvar


