ABB SPA - ABBEN 408 9 UA30-30-10-RA 230V/50-60HZ CONTATT.SERIE - EN 408 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
3471522302809
Codice prodotto
ABBEN 408 9
Cod. produttore
EN 408 9
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...240 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
27.5 kvar


