ABB SPA - ABBEN 409 7 UA30-30-10-RA 400V/50-60HZ CONTATT.SERIE - EN 409 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 400...415 V
Confezione
1 PZ
EAN
3471522302854
Codice prodotto
ABBEN 409 7
Cod. produttore
EN 409 7
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
400...415 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
27.5 kvar


