ABB SPA - ABBEN 471 7 UA95-30-11 240V/50-60HZ CONTATTORI SERIE - EN 471 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 240...260 V
Confezione
1 PZ
EAN
7320500149553
Codice prodotto
ABBEN 471 7
Cod. produttore
EN 471 7
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...260 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
65 kvar