AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 525 0 UA63-30-00 110V/50-60HZ CONTATTORI SERIE - EN 525 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 525 0 UA63-30-00 110V/50-60HZ CONTATTORI SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522090843

Codice prodotto

ABBEN 525 0

Cod. produttore

EN 525 0

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...120 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

43 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA63-30-00 110V 50-60HZ CONTATTORI SERIE