ABB SPA - ABBEN 526 8 UA63-30-00 230V/50-60HZ CONTATTORI SERIE - EN 526 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
3471522090805
Codice prodotto
ABBEN 526 8
Cod. produttore
EN 526 8
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...240 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
43 kvar


