AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 528 4 UA63-30-00-RA 24V/50-60HZ CONTATT.SERIE - EN 528 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 528 4 UA63-30-00-RA 24V/50-60HZ CONTATT.SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522304810

Codice prodotto

ABBEN 528 4

Cod. produttore

EN 528 4

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

45 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA63-30-00-RA 24V 50-60HZ CONTATT.SERIE