AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 753 8 AF580-30-11 24-60VCC CONTATTORI - EN 753 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 753 8 AF580-30-11 24-60VCC CONTATTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 315 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...60 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 800 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500220368

Codice prodotto

ABBEN 753 8

Cod. produttore

EN 753 8

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

315 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...60 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

800 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Potenza di esercizio nominale NEMA:

186.425 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

580 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF580-30-11 24-60VCC CONTATTORI