AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 783 5 ZA110 230V/50-60HZ BOBINA PER UA95, UA110

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 783 5 ZA110 230V/50-60HZ BOBINA PER UA95, UA110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500149560

Codice prodotto

ABBEN 783 5

Cod. produttore

EN 783 5

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...230 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...240 V

BOBINA PER CONTATTORE ZA110 230V 50-60HZ BOBINA PER UA95 UA11 PER CONTATTORE