AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 814 8 CA 5-22N CONTATTO AUSILIARE 2NA+2NC - EN 814 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 814 8 CA 5-22N CONTATTO AUSILIARE 2NA+2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522121189

Codice prodotto

ABBEN 814 8

Cod. produttore

EN 814 8

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

CA 5-22N CONTATTO AUSILIARE 2NA 2NC PER INTERRUTTORI MODULARI