AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 880 9 VM750V Interb.mec. AF400/1250 x 2 AF sovrap - EN 880 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 880 9 VM750V Interb.mec. AF400/1250 x 2 AF sovrap

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti ausiliari, estendibili - no

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500222126

Codice prodotto

ABBEN 880 9

Cod. produttore

EN 880 9

Produttore

ABB

Contatti ausiliari, estendibili:

no

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Interblocco meccanico per interruttori ABB tipo/modello VM750V INTERB.MEC. AF400 1250 X 2 AF SOV