AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 967 4 CB5-01 CONTATTO AD IMPULSO 1NC - EN 967 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 967 4 CB5-01 CONTATTO AD IMPULSO 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522121059

Codice prodotto

ABBEN 967 4

Cod. produttore

EN 967 4

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

CB5-01 CONTATTO AD IMPULSO 1NC PER INTERRUTTORI MODULARI