ABB SPA - ABBEN0102K TERMOST.-10+80?CALIM.110/250VA.C.NC - EN0102K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC e contatto NO
Campo di regolazione temperatura - -10...80 °C
Metodo di montaggio - Altri
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646747259
Codice prodotto
ABBEN0102K
Cod. produttore
EN0102K
Produttore
ABB
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC e contatto NO
Campo di regolazione temperatura:
-10...80 °C
Metodo di montaggio:
Altri
Con display digitale:
no


