ABB SPA - ABBEN0483K CAP.VENT.PLAST. 324X324X94LXLXP-IP54 - EN0483K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 324 mm
Larghezza - 324 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8015646769411
Codice prodotto
ABBEN0483K
Cod. produttore
EN0483K
Produttore
ABB
Altezza:
324 mm
Larghezza:
324 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
94 mm
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Con copertura di protezione:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero RAL:
7035