AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN064551906 RELE' MOLLA: RBR101AR 24VAC/DC - EN064551906

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN064551906 RELE' MOLLA: RBR101AR 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3472596455194

Codice prodotto

ABBEN064551906

Cod. produttore

EN064551906

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

12 mm

Altezza:

67.5 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore ABB tipo/modello RELE MOLLA RBR101AR 24VAC DC