AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN2105K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.115V 105X105(LXL) - EN2105K

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN2105K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.115V 105X105(LXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 30 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 105 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646747440

Codice prodotto

ABBEN2105K

Cod. produttore

EN2105K

Produttore

ABB

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

30 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

115...115 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

105 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

105 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

115...115 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

67 mm

Potenza nominale:

9 W

Emissione di rumore:

38 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero RAL:

7035

Ventilatore per armadi ABB tipo/modello KIT AERAZ. FILTRO VENT.115V 105X105(LXL)