ABB SPA - ABBEN2150K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.115V 150X150(LXL) - EN2150K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 61 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 150 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8015646747457
Codice prodotto
ABBEN2150K
Cod. produttore
EN2150K
Produttore
ABB
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
61 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...115 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
150 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
150 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...115 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
71 mm
Potenza nominale:
20 W
Emissione di rumore:
49 dB(A)
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero RAL:
7035