AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 078 9 OHB145J12 MANIGLIA NERA BLOCCO PORTA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 078 9 OHB145J12 MANIGLIA NERA BLOCCO PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

  • Adatto per interruttore sezionatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019124353

Codice prodotto

ABBEO 078 9

Cod. produttore

EO 078 9

Produttore

ABB

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

MANIGLIA NERA BLOCCO PORTA