ABB SPA - ABBEO 126 6 OTP63B3M SEZIONATORE 3P 63A IN CUSTODIA - EO 126 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
6417019124971
Codice prodotto
ABBEO 126 6
Cod. produttore
EO 126 6
Produttore
ABB
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione nominale di esercizio:
750...750 V
Interbloccabile:
no
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Potenza di commutazione a 400 V:
37 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
75 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
750 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
80 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
37 kW
Motorizzazione opzionale:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
37 kW
Tipo di protezione (NEMA):
4
Motorizzazione integrata:
no


