AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 463 3 OS250D04N1 SEZIONATORE 4P CON FUSIB.250A - EO 463 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 463 3 OS250D04N1 SEZIONATORE 4P CON FUSIB.250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - NH0, NH1

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019238777

Codice prodotto

ABBEO 463 3

Cod. produttore

EO 463 3

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

NH0, NH1

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

250 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Posizione del comando:

Sinistra

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

8 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Interruttori di manovra sezionatori OS con portafusibili tipo a coltello (NH0-1, N), comando rotativo frontale, OS250D04N1 250A (AC21 <= 690 V) - 250A (AC23 <= 690 V) no fusibile a sx.