ABB SPA - ABBEO 512 7 OEA28 MODULO CONTATTI AUSILIARI - EO 512 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio laterale
Confezione
1 PZ
EAN
6417019229072
Codice prodotto
ABBEO 512 7
Cod. produttore
EO 512 7
Produttore
ABB
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


